ENDO(遠藤照明)
間接照明
仕様
付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付、適合コントローラ:RX-116WB
長さ(mm)
597
質量(kg)
0.7
色
アルミ(アルマイト仕上)
電源(V)
100
消費電力(W)
12.1
LED寿命(時間)
40000時間
調光方式
位相制御方式
演色指数(Ra)
85
調光率(%)
5
調光の可否
可
LED交換
不可
従来光源
FL20W器具相当
内容量
1個
注意
※点灯には別売給電コネクターが必要です(RB-353N/RB-356N)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30814954
ERX9339S
4000
¥
33,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30814963
ERX9340S
3000
¥
33,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください