ENDO(遠藤照明)
ディスプレイライト(棚下ライン照明)
消費電力(W)
23.8
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
1127
質量(kg)
0.3
モジュール
23.2(0.96A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
1600
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.2
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30815198
ERX9387S
2500
¥
16,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30815207
ERX9388S
3000
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30815216
ERX9389S
3500
¥
16,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30815225
ERX9390S
4000
¥
16,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください