ENDO(遠藤照明)
ディスプレイライト(棚下ライン照明)
消費電力(W)
18.2
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
847
質量(kg)
0.2
モジュール
17.4(0.72A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
1200
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.9
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30815234
ERX9391S
2500
¥
13,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30815243
ERX9392S
3000
¥
13,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30815252
ERX9393S
3500
¥
13,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30815268
ERX9394S
4000
¥
13,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください