ENDO(遠藤照明)
ディスプレイライト(棚下ライン照明)
消費電力(W)
30.8
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
1406
質量(kg)
0.4
モジュール
29.0(1.2A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
2000
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.9
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30815356
ERX9403S
2500
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30815365
ERX9404S
3000
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30815374
ERX9405S
3500
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30815383
ERX9406S
4000
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください