ディスプレイライト(ショーケーススポット)

ディスプレイライト(ショーケーススポット) - ENDO(遠藤照明)
消費電力(W)4.8仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)質量(kg)0.3本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル電圧(V)AC100全光束(Lm)181色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)37.7LEDRectangle LEDモジュールLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否内容量1個
注意
※パイロッ トランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30815392ES-9344S
15,800
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする