135シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニット

135シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)135シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)
寸法(幅W×高さH)(mm)46.4×560電力(W)19.1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×560×31.3器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30815916RAD-415WBFHP45W Type ナチュラルホワイトタイプ4000ナチュラルホワイトホワイト28282828
12,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
30815925RAD-415WWBFHP45W Type 温白色タイプ3500温白色27812781
12,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
30815907RAD-415NBFHP45W Type 昼白色タイプ5000昼白色28282828
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする