バラストレス水銀レフ形LEDランプ

バラストレス水銀レフ形LEDランプ - ENDO(遠藤照明)
(1件のレビュー)
電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間調光の可否LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)質量(g)860タイプ防湿防雨形口金E39内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30816512RAD-590W3750ナチュラルホワイト1194000
40,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
30816503RAD-590N4000昼光色126.95000
40,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30816503
2021-06-01
用途: 工場前の照明

従来の水銀灯を使っていました。手間が少なく金額と納期にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする