ガーデン3点セット

ガーデン3点セット - 不二貿易ガーデン3点セット - 不二貿易ガーデン3点セット - 不二貿易ガーデン3点セット - 不二貿易ガーデン3点セット - 不二貿易ガーデン3点セット - 不二貿易ガーデン3点セット - 不二貿易ガーデン3点セット - 不二貿易
材質天然木(アカシア材)[オイルステイン仕上げ]寸法(mm)テーブル:600×600×720/チェア:360×530×860(SH450)質量(kg)5(テーブル)/3.6(チェア)耐荷重(kg)5/80(テーブル/チェア)折りたたみ寸法(mm)600×50×925(テーブル)/360×100×1035(チェア)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2986165879444
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする