不二貿易
バタフライテーブル&チェアー5点SET
材質
天然木(アカシア材)[オイルステイン仕上げ]
寸法(mm)
テーブル:420~1155×750×720/チェア:530×440×800(SH410)
質量(kg)
13.1(テーブル)/3.7(チェア)
穴径(Φmm)
50(パラソル)
耐荷重(kg)
15/80(テーブル/チェア)
折りたたみ寸法(mm)
420×750×720(テーブル)/440×70×900(チェア)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29861676
85542
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
1
お送りできません