不二貿易
杉材 BBQテーブル&ベンチセット (コンロスペース付)
材質
天然木(杉材)[ラッカー塗装]
寸法(mm)
320×490×110(コンロスペース)
質量(kg)
9.5(テーブル)/7.5(ベンチ)
穴径(Φmm)
40(パラソル)
耐荷重(kg)
30(テーブル)/120(ベンチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×720×655(全体)/1200×300×380(ベンチ)
座面厚(mm)
25(ベンチ)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29861764
81761
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
1
お送りできません