曜日別特売

木製パラソル 270cm

木製パラソル 270cm - 不二貿易木製パラソル 270cm - 不二貿易木製パラソル 270cm - 不二貿易木製パラソル 270cm - 不二貿易木製パラソル 270cm - 不二貿易木製パラソル 270cm - 不二貿易木製パラソル 270cm - 不二貿易木製パラソル 270cm - 不二貿易
(3件のレビュー)
材質ポリエステル、天然木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)270×270×254内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2986205360155ネイビー
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2986206260164ブラウン
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2986207860156エンジ
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
2986203560153グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2986204460154アイボリー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 屋外業務時の休憩場所
サービス業

屋外作業時の熱射病対策として使用しています。割と頑丈なので、強い風が吹かなければそう簡単には壊れません。

対象商品 : 29862044
2022-04-11
用途: ガーデニングテーブルに使用
有限会社ラスタ建設業・工事業

ある程度組み立てて有り
簡単に使用出来ました。満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 29862062
2020-02-15
用途: 外での休憩
有限会社サン自動車販売自動車・二輪車・自転車関連業

風が強く吹いているときに、閉じておくため、傘の留めバンドがあればいいのに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする