水切りバスケット

水切りバスケット - 山崎実業水切りバスケット - 山崎実業水切りバスケット - 山崎実業水切りバスケット - 山崎実業水切りバスケット - 山崎実業

菜箸・カトラリー・調理道具などを分別できる仕切り付き。
縦・横に排水方向が変えられ、本体にたまった水を直接シンクに流せる水はけ付き。
水止栓を付ければ、水をためる事ができ節水にもなります。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29935815ホワイト 02630本体:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコン樹脂-ホワイト--
オープン
2,700
2,970(税込)
8日以内出荷
返品不可
29935824グリーン 02631本体、水はけ/ABS樹脂、水止栓/シリコン樹脂380グリーン130240
オープン
取扱い終了
返品不可
29935833レッド 02632本体、水はけ/ABS樹脂、水止栓/シリコン樹脂380レッド130240
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする