TKG
落ちますポンジ 大
(1件のレビュー)
使用場所
キッチン
材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横)(mm)
160×105
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29937118
AS-6
ブルー
9-1309-0201
6-1172-0201
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
29937127
AS-6
ピンク
9-1309-0202
6-1172-0202
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください