アートナップ
トロピカルストロー(200本入)
(1件のレビュー)
タイプ
ストレート・個包装なし
内容量
1袋(200本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
外装
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29940803
ブラック
ストレートストロー
200
150
3.5
なし
ブラック
ポリプロピレン
¥
530
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
29940812
レッド
ストレートストロー
200
150
3.5
なし
レッド
ポリプロピレン
¥
530
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
29940828
オレンジ
ストレートストロー
200
150
3.5
なし
オレンジ
ポリプロピレン
¥
480
取扱い終了
29940837
イエロー
ストレートストロー
200
150
3.5
なし
イエロー
ポリプロピレン
¥
420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください