高倍率「光学8倍ズーム」「プログレッシブファインズーム16倍」。
カメラが自動でぴったりな被写体サイズになるようにズーム倍率を調整。
カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ!
シーンに合った適切な設定で撮ることも、特殊なフィルターを使ったようなアーティスティックな表現もかんたん。
仕様構成枚数:7群8枚(両面非球面レンズ1枚)、プログレッシブファインズーム(ラージ時):約16倍、静止画圧縮率:ファイン付属品本体、リストストラップ(WS-800)、バッテリーパック(NB-11L)バッテリーチャージャー(CB-2LF)質量(kg)約111(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.2×22.1×54.3有効画素数約2000万記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカードインターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUTズーム(光学/デジタル)8倍/約4.0倍総画素数約2050撮影範囲(最短撮影距離時/オート時)23×18mm(W)/225×169mm(T)動作温湿度範囲0~40度、10~90%焦点距離(mm)(W)5.0-(T)40、(W)28-(T)224映像素子1/2.3型CCD充電時間(分)約120ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル液晶モニター2.7型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率:約100%フォーカスTTLオートフォーカス測光方式評価、中央部重点平均、スポット露出補正±2段(1/3段ステップ)連続撮影(コマ/秒)(通常)約0.8起動時間(秒)約1.1開放F値(W)3.2-(T)6.9対応フォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1)撮影距離(cm)オート:1~∞(W)/130~∞(T)、マクロ:1~50(W)絞りF3.2/F9.0(W)、F6.9/F20(T)セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム再生時機能シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、インデックス表示、ヒストグラム表示撮影モードオート、P、ポートレート、顔セルフタイマー、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影言語表示日本語・英語内蔵ストロボ調光範囲:50cm~3.0m(W)、1.3m~1.5m(T)シャッタースピード1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて)ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO100-1600データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MOV(映像)H.264、(音声)リニアPCM(モノラル)記録画素数【静止画】(4:3時)5152×3864・3648×2736・2048×1536・640×480・5152×2896、【動画】1280×720・640×480内容量1台