SK(新潟精機)
レベルメータ 快段目盛
(1件のレビュー)
正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
用途
水平、垂直、傾斜角が測定可能です。
寸法(mm)
95×95×30
精度
±0.5°(倒れに対して±5°まで)
最小読取値(°)
1
角度の測定範囲(°)
0~90
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29869218
LM-90KD
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
56024404
LM-90KD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100