曜日別特売

アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]

アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(2件のレビュー)

3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!

検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回内容量1個
注意
※ケーブルは付属していません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサ形状
出力
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24767295PM-K65K形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)1V以下(流入電流16mAにて)-
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767304PM-K65-PK形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)1V以下(流出電流16mAにて)-
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
24767313PM-T65T形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)1V以下(流入電流16mAにて)-
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767322PM-T65-PT形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)1V以下(流出電流16mAにて)-
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
24767338PM-T65WT形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)1V以下(流入電流16mAにて)従来品取り付けコンパチブルタイプ
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767347PM-T65W-PT形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)1V以下(流出電流16mAにて)従来品取り付けコンパチブルタイプ
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
24767356PM-L65L形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)1V以下(流入電流16mAにて)-
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767365PM-L65-PL形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)1V以下(流出電流16mAにて)-
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767374PM-Y65Y形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)1V以下(流入電流16mAにて)-
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767383PM-Y65-PY形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)1V以下(流出電流16mAにて)-
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767392PM-F65F形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)1V以下(流入電流16mAにて)-
1,2801,198
989
アウトレット
1,088(税込)
当日出荷
残り5点です
24767408PM-F65-PF形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)1V以下(流出電流16mAにて)-
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
24767417PM-F65WF形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)1V以下(流入電流16mAにて)従来品取り付けコンパチブルタイプ
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767426PM-F65W-PF形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)1V以下(流出電流16mAにて)従来品取り付けコンパチブルタイプ
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
24767435PM-R65R形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)1V以下(流入電流16mAにて)-
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
51日以内出荷
返品不可
24767444PM-R65-PR形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)1V以下(流出電流16mAにて)-
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
24767453PM-R65WR形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)1V以下(流入電流16mAにて)従来品取り付けコンパチブルタイプ
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767462PM-R65W-PR形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)1V以下(流出電流16mAにて)従来品取り付けコンパチブルタイプ
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24767462
2022-09-10
用途: 個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット

LEDがついているので作動の感覚がはっきりわかる。

対象商品 : 24767417
2019-03-16
用途: カメラ撮影用電動スライダーの可動限界LSとして使用

商品説明文の中に
************************************************
ケーブル 0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付
仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備
最小検出物体 0.8×1.2不透明体
ケーブル長(m) 1
*************************************************
の記載が有りますが、到着した商品にはケーブルは付属してませんでした。
これから購入する人は注意が必要です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする