曜日別特売

アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]

アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(1件のレビュー)

3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
コンパクトサイズを実現!

検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
センサ形状
出力
ケーブル長(m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
センサ形状
出力
ケーブル
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24767058PM-K45K形NPN0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付1
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767067PM-K45-C3K形NPN0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC3m付3
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24767076PM-K45-PK形PNP0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付1
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767103PM-T45-C3T形NPN0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC3m付3
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
24767085PM-K45-P-C3K形PNP0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC3m付3
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
24767112PM-T45-PT形PNP0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付1
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
24767128PM-T45-P-C3T形PNP0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC3m付3
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
24767094PM-T45T形NPN0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付1
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767137PM-L45L形NPN0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付1
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767146PM-L45-C3L形NPN0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC3m付3
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
24767155PM-L45-PL形PNP0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付1
1,280
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
24767164PM-L45-P-C3L形PNP0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC3m付3
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24767173PM-Y45Y形NPN0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付1
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767182PM-Y45-C3Y形NPN0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC3m付3
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24767198PM-Y45-PY形PNP0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付1
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
24767207PM-Y45-P-C3Y形PNP0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC3m付3
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
24767216PM-F45F形NPN0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付1
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767225PM-F45-C3F形NPN0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC3m付3
2,000
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
24767234PM-F45-PF形PNP0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付1
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24767243PM-F45-P-C3F形PNP0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC3m付3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
24767252PM-R45R形NPN0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付1
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24767268PM-R45-C3R形NPN0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC3m付3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
24767277PM-R45-PR形PNP0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付1
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
24767286PM-R45-P-C3R形PNP0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC3m付3
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24767173
2020-03-18
用途: レコードプレーヤーの回転数検出用

大変満足している。
被覆線の太さが太くて、ターンテーブルと本体の隙間を通らなかったので、
カッターで被覆をはがして使用しているが、まったく問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする