曜日別特売

柄付洗車スポンジDX

柄付洗車スポンジDX - ワコー柄付洗車スポンジDX - ワコー柄付洗車スポンジDX - ワコー
(2件のレビュー)
適合用途洗車全長(mm)400材質(柄部)ポリスチレン材質(スポンジ)ポリウレタン危険物の類別非危険物スポンジサイズ(mm)185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29869394CS-30
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29869394
2018-10-04
用途: 洗車

スポンジの貼り付け面積が小さい為、洗車時にスポンジが巻き込んだり、変形がひどい。スポンジの硬度にもよるかしれないですが、トータルで設計してもらいたいです

対象商品 : 29869394
2018-10-26
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

柄の長さが長く使い勝手が良いです。
車の天井洗いには必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする