曜日別特売

発泡ウレタン シスタ・プロM5270

発泡ウレタン シスタ・プロM5270 - シスタ/ヘンケル(SISTA)発泡ウレタン シスタ・プロM5270 - シスタ/ヘンケル(SISTA)
(6件のレビュー)

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。

用途
サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
トラスコ品番453-6380クリーム容量(mL)750質量(g)990タイプ一液型充填使用温度範囲(℃)-40~100主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★発泡体積(L)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性内容量1本(750mL)
注意
※専用ガン(W927)に装着してご使用ください。
※作業着、作業帽子、保護手袋、保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※ストーブ、バーナー、熱湯等による強制加温はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642515SUM-527
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89642515
2019-09-05
用途: 穴埋め
建設業・工事業

いつも使っているとても使いやすい発砲ウレタンです、

1が参考にしています
対象商品 : 89642515
2018-11-03
用途: 隙間充填
恩地冷蔵株式会社

ガンを使用すればかなりよく飛ぶ。途中でやめることも出来るし便利。
ただし、壁面や天井方向の定着性はよくないので、スプレーのりなどでべたつかせてからふきつけるとよい。

4が参考にしています
対象商品 : 89642515
2017-06-19
用途: ログハウス建立時、使用
医療・福祉・介護関連業

細かな隙間から大きなところまでの充填が可能なので、断熱効果から虫等の侵入を防ぐことができるので、ログ材の劣化防止にも大変役立っています。

1が参考にしています
対象商品 : 89642515
2017-08-27
用途: 穴埋め防音。
運輸・通信業

専用ガンが必要だと云う事を、購入後品物を見て気がつきました。
専用ガンは高価で、1度しか使用しないので返品です。素人が見ても分かる表示を。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品頁に専用部品のリンク先を掲載しておりましたが、わかりにくかったようですので、商品説明を追記いたしました。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 89642515
2016-09-08
用途: 壁の穴修繕用に
サービス業

壁に穴が開いているので、これで修繕、穴からはみ出した部分を
固まったらナイフで切り落とし完了

対象商品 : 89642515
2016-11-14
用途: 土台の隙間などに使用

普通に使用できました。特に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする