ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー
視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計
オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能
縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)
上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定
左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能
強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構
下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き
大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属
落下を抑制するシリコンバンドを付属
レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル



この手の商品を買うのは初めてですが、非常に良く出来ているというのが第一印象です。様々なメーカーから多くの同様の商品が販売されていますが、その商品レビューを読むと、品質の悪いものも多く、これを選んだのは正解だと思いました。
ただ一つ疑問点を上げるとするならば、本体とクランプ部を接続する皿ボルトが短すぎないか?という点です。他の方のレビューにて書かれてますが、走行中にこのネジが緩んでスマートフォンが脱落する事があるようです。その皿ボルトは25mmの長さですが、それだとクランプ部に切られた雌ねじに対して5mmしかかからず、心許ない感じがします。そして走行中の振動等で5mm緩めば本体は脱落します。
これがもし30mmのボルトでしたら、雌ねじに10mmかかります。そして走行中に万が一5mm緩んだとしてもそれ以上はスマートフォンの背面がストッパーとなり、本体の脱落は防げます。何か意図があってこの長さなのか、それとも何も考えていないのか、メーカーに聞いてみたいところです。なお、私は早速モノタロウさんで「六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)」の 30mmを注文しましたので、届いたらそれに差し替える予定です。この点さえなければ、星5つです。
ものはしっかりしていてとてもいい。 ただ、組み立て手順が、結構面倒で、説明もいまいち分かりづらいので、そこを改善すればなお良い。
スマホを脱着しやすく、取り付けも縦横とりつけできるのでよい。
ただ、一定以上の大きさの差があると、ブラケットの変更をしないと固定できない点は不満だった。
見た目もかっこ良くてスマホの固定もしっかりしています。本体の取付け取外しがクランプの1動作で出来るのもいい感じです。