フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB

フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
回路方式片切仕様モダンプレート付トラスコ品番763-2363寸法(mm)180×90×45ミルキーホワイト質量(g)111定格15A 300V AC結線方式片切内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41057825WNP5251MWP
2,240
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057825
2016-08-04
用途: 交換

2連スイッチは期待通りホタルでしたが、3連スイッチはホタルではありませんでした。説明不十分です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
別の商品名に修正させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする