ヒサゴ
エコノミーラベル
(1件のレビュー)
必要な分だけムダなく買える!
エコノミーなのにレーザでもインクジェットでもキレイな仕上げり!
紙厚(mm)
0.15
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
144
ラベル厚(mm)
0.1
入数
30シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
片数
アズワン品番
ラベル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29875527
ELM001S
210×297
ノーカット
30片
64-8847-03
四角
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29875536
ELM002S
210×148.5
2面
60片
64-8847-05
四角
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29875545
ELM003S
105×148.5
4面(2列×2段)
120片
64-8847-06
四角
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29875554
ELM004S
105×99
6面(2列×3段)
180片
64-8847-08
四角
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29875563
ELM005S
98×68
8面(2列×4段)
240片
64-8847-10
角丸
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29875572
ELM006S
86.4×50.8
10面(2列×5段)
300片
64-8847-12
四角
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
29875588
ELM007S
83.8×42.3
12面(2列×6段)
360片
64-8847-14
角丸
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29875597
ELM008S
86.4×42.3
12面(2列×6段)
360片
64-8847-16
四角
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29875606
ELM009S
70×42.3
18面(3列×6段)
540片
64-8847-17
四角
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29875615
ELM010S
74.25×42
20面(4列×5段)
600片
64-8847-18
四角
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29875624
ELM011S
70×42.4
21面(3列×7段)
630片
64-8847-19
四角
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29875633
ELM012S
66×33.9
24面(3列×8段)
720片
64-8847-21
四角
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29875642
ELM017S
83.8×42.3
12面(2列×6段)
360片
64-8847-27
角丸
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29875658
ELM021S
70×33.9
24面(3列×8段)
720片
64-8847-32
四角
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29875667
ELM022S
48.3×25.4
44面(4列×11段)
1320片
64-8847-34
四角
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29875676
ELM023S
38.1×21.2
65面(5列×13段)
1950片
64-8847-35
角丸
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29875685
ELM025S
97×69
8面(2列×4段)
240片
64-8847-38
四角
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29875694
ELM026S
105×59.4
10面(2列×5段)
300片
64-8847-40
四角
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29875703
ELM030S
62×31
27面(3列×9段)
810片
64-8847-45
角丸
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29875712
ELM032S
53.3×25.4
30面(3列×10段)
900片
64-8847-48
角丸
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください