柔軟性があり、狭い場所の掃除に便利です。
小型のサイクロンクリーナに取り付けて使用している。屈曲に耐え柔軟なため使いやすい。あと10cm長いとベストだった。
部品劣化で購入しました。値段も手頃で良かったです。
マキタ社の同等品(40cm強)よりも長い(80cmくらい)。また純正品なので、BOSCHのハンディクリーナーにぴったりとはまる。手持ちのBOSCHの電動工具での集塵にもぴったりだった。なお、広い側のサイズがマキタのものよりも微妙(1~2mmくらい)に小さい。
電動工具からのカス吸引で使用。長さがあまりないので、追加で購入検討中