BOSCH(ボッシュ)
max コールドチゼル 25X600
再研磨可能です。
用途
コンクリートはつり作業
トラスコ品番
733-0316
材質
クロムバナジューム鋼
全長(mm)
600
本体質量(g)
1108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×600×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29900072
MAXCH-600S
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください