曜日別特売

マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス

マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
刃長(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29900325PAII65APBバイメタル295037×109×6.7木材50、樹脂50、軟鉄・非鉄1
4,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
29900316PAIZ32APBバイメタル286037×114×13木材60、樹脂60、軟鉄・非鉄1
3,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
29900334PAIZ32AT超硬315037×108×13木材50、樹脂50、軟鉄・非鉄3
5,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
29900307PAIZ32EPC炭素工具鋼286037×114×13木材60
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
285220702608900021超硬315045×105×10木材50、樹脂50、軟鉄・非鉄3
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
285220792608900030超硬305050×105×10木材50、樹脂50、軟鉄・非鉄3
6,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
256809372608900028超硬295035×105×10木材50、樹脂50、軟鉄・非鉄3
5,700
取扱い終了
74362828PAYZ53MT4超硬454053×95×12.6木材40、樹脂40
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29900334
2022-07-25
用途: 建物の一部解体時
有限会社 杉山設備工業建設業・工事業

細かい解体など、微妙な切断の時に使用しています。なかなか良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする