曜日別特売

マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス

マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主要切断材料
材質
刃幅(mm)
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74362907MACZ145BB2x4、垂木、間柱、1発切断デカブレードバイメタル10078100×105×7
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
74362925MACZ145MT4FRP・硬質プラ、長切りデカブレード超硬10077100×105×7
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
29900447MAII32SC弾性シーリング材切断、除去炭素工具鋼323545×100×7
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
29900438MAII32SLCシーリング材、発泡スチロール、断熱材切断炭素工具鋼324645×113×8.2
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29900368MAII52APB超最速!釘の入った木材広い開口、釘、銅管切断バイメタル523137×128×6.7
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
29900352MAIZ32APB超最速!釘の入った木材深切り、釘、銅管切断バイメタル323137×136×12.5
4,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
29900377MAIZ32ATステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチック切断超硬323437×120×13
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
29900343MAIZ32EPC超最速!厚い木材(2X4材)深切りポケット切断炭素工具鋼323137×136×12.5
3,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
74363038MAII32APT難切断材料を切断可能・超寿命超硬324137×120×6.8
6,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
285220882608900052木材荒削り・モルタル、接着剤はがし超硬11660115×110×10
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
285220972608900053木材荒削り・モルタル、接着剤はがし超硬11660115×110×10
6,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
285221062608900054木材荒削り・モルタル、接着剤はがし超硬11660115×110×10
6,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
285221152608900051木材荒削り・モルタル、接着剤はがし超硬11664115×110×10
6,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
285221242608900036陶器タイル、タイル目地、FRP、硬質プラスチックの切断ダイヤモンド砥粒683170×85×10
7,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
285221402608900038陶器タイル、タイル目地、FRP、硬質プラスチックの切断ダイヤモンド砥粒683770×85×10
7,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
29900395MATI68RST5細いタイル目地、FRP切断・ALC筋つけ超硬682837×87×7.5
5,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29900395MATI68RST5285221402608900038MATI68RST5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 28522140マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックスBOSCH(ボッシュ)1枚
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29900438
2022-10-11
用途: サッシガラスのコーキング除去

ガラス割替時にコーキングを除去しようと思い購入したが、意外にブレードが分厚く撓(しな)らないので、コーキング除去には不向きだった。厚みが記載されていないので写真だけで判断したのだが失敗した。パテ止めのガラス割替時に機会があれば使用してみようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする