BOSCH(ボッシュ)
吸じんアダプター GMFヨウ
AVZ93G使用時に使用可能
用途
吸じんにより、サンディングペーパー目詰まり防止、作業現場の粉じん汚れ防止
仕様
マルチツール(スターロック、プラス、マックス)用アクセサリー
材質
プラスチック
本体質量(g)
32
ホース寸法(内径×外径)(mm)
23×28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×42×58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29900492
2608000636
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください