BOSCH(ボッシュ)
高圧洗浄機用ガン
標準ガン
用途
クイックコネクトで高圧ホースと簡単接続
仕様
ボッシュ高圧洗浄機専用ガン
トラスコ品番
819-0902
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
395
本体質量(g)
395
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×160×51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29900675
F016F04796
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください