BOSCH(ボッシュ)
高圧洗浄機用Oリング(6個セット)
(1件のレビュー)
高圧洗浄機用Oリングセット合計6個入りです。
セット内容
大:ランス根元用×2個
中:各ノズル根元用×2個
小:高圧ホース両端用×2個
用途
高圧ホースの両端と、ランス末端のOリングの消耗時に交換
仕様
ボッシュ高圧洗浄機専用Oリング(6個セット)
トラスコ品番
819-0903
適合機種
AQT3311
本体質量(g)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
2×13×13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29900772
F016F04458
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください