曜日別特売

SDSプラス S4 8.5X160

SDSプラス S4 8.5X160 - BOSCH(ボッシュ)

先端に超硬センタリングチップを採用、穴あけ開始時の位置決めを容易にし真円に近い穴あけを可能にしました。デッキプレートも容易に貫通します。先端近くまで切られた57本フルートは切粉の排出を効率よく行いスピードと耐久性が向上しました。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材材質炭素鋼、刃先部:超硬全長(mm)160刃径(Φmm)8.5本体質量(g)57有効長(mm)100シャンクSDSplus寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×160×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29901138S4085160
1,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする