曜日別特売

カゴボックスL

カゴボックスL - BOSCH(ボッシュ)カゴボックスL - BOSCH(ボッシュ)

L-BOXXシステムに連結可能。ふたが無いため、大型物も収納可能。

用途電動工具、手工具等の収納仕様ハンドル付きトラスコ品番826-5587材質ABS樹脂質量(kg)2.7本体質量(g)2700内寸法(mm)405×371×265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)442×362×287内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29903283LT-BOXX272
11,500
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする