4本ローラーラミネーター

4本ローラーラミネーター - アイリスオーヤマ4本ローラーラミネーター - アイリスオーヤマ4本ローラーラミネーター - アイリスオーヤマ4本ローラーラミネーター - アイリスオーヤマ4本ローラーラミネーター - アイリスオーヤマ4本ローラーラミネーター - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。

付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚トラスコ品番835-9336材質ABS樹脂、スチール寸法(mm)519×155×113(トレー除く)質量(kg)約3.5定格消費電力(W)約580対応A3ウォームアップ時間2分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート幅(mm)最大320ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)フィルム厚さ(μm)150対応フィルム厚さ(μm)150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29875938LFA34AR-WA3ホワイト/シルバー
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29875938
2019-02-28
用途: 工事看板に貼り付け
建設業・工事業

初めての使用ですが起動時間も早くシンプルで使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 29875938
2018-10-30
用途: きれいで速い
教育・研究機関

まだ、あまり使っていませんが、しっかりしています。購入してよかったと思います。

対象商品 : 29875938
2017-08-08
用途: ラミネート看板に使用
有限会社スターカーゴ

A3サイズで4X4枚の看板作りに最適です。すぐ暖まるし使いやすいです

対象商品 : 29875938
2017-02-28
用途: 掲示物に使用
教育・研究機関

4本ローラーなので、ピッタリ密着し、とても綺麗に仕上がりました。
ただ、使用中の機会のにおい?が少し気になりますが、高熱で仕上げるので仕方のないことなのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする