モノタロウ

ホースリール 回転台付

ホースリール 回転台付 - モノタロウホースリール 回転台付 - モノタロウ
(21件のレビュー)

離れた場所でもエアを供給することが出来ます

ホース長さ(m)
ソケット側(エアー排出側):0.3
プラグ側(エアー入力側):0.5
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)4.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260最高圧力1.5内容量1個
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。※規定圧力以上での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31329865-
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 車イジりのエアーツール使用に

他の方も書かれてますが、もっと早く買えば良かったw
エアーツール使った後、いつもホース纏めにイライラしてましたが、最高に快適になりました。

対象商品 : 31329865
2024-07-27
用途: タイヤ交換、空気入れ、エアブロー清掃
農・林・水産業

20mホースをドラム無しで手繰ってかたずけていたので今回ドラムを購入。出し入れし易くなり便利になった。価格もおてごろで品質も問題なさそう。

2024-10-24
用途: コンプレッサーとの接続

オレンジ色のエアホース、内径8.5X外径12.5、長さ30mのエアホースを巻き取ることが出来ます。不満な点は特にありませんが、巻き取り時に使用する取っ手部分が折りたためると更に良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31329865
2023-07-24
用途: 車のタイヤ交換・エアブロー

今までは、エアホースを手で巻き取って保管していたため使うとき・しまう時も不便であったがリールを導入することで便利になった

対象商品 : 31329865
2021-09-18
用途: 塗装作業時
石田商店

イメージしていた物より良かったです。本体の重量が軽いと感じたので回転台座の下側に鉛を仕込んだらかなり安定して使いやすくなりました。
巻き取りも楽になり重宝しています。もっと早くから使えばよかった!

対象商品 : 31329865
2021-02-09
用途: 剪定作業
出口梅園製造業

8mmのポリウレタンチューブを80M巻き取って使用しています。軽く持ち運びが便利なのに割と安定していて巻きほどしもスムーズです。梅畑での使用でハードに使いますがこのタイプのは十数年前から使っていますが(以前他で買ったものと同じ)一番使いよくモノタローブランドは安くて非常によい。使い初めに回転部分にオイルをさしておくと回転がスムーズでガタが来ないですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 31329865
2020-04-18
用途: バラホースの絡まり解消
製造業

20mのバラホースを何本か使用してますが、作業終わりの片付け時いつもなかなか8字巻きが出来なくて悩んでいました。価格で選びました。大変満足です。持ち運びも楽になりました。何個持っても良いと思います。

対象商品 : 31329865
2019-12-25
用途: 木工作業

ホース付きの製品は、径が合わなかったので、こちらとモノタロウのホース、ガンを繋いで使用しています。以前から使用しているものは回転台がついておらず、使い勝手の良さに感動しました。
無理に引っ張ったりするような使い方をしなければ、長く使えるのではないかと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ホースは付属していますか。
回答:
ホースは付属しておりません。
2024-08-02
質問:
巻き付け可能な長さを教えて下さい。
回答:
巻き付け状態によって多少巻き付け可能な長さが変わりますが、目安としては6.5×10の30mまで巻き付け可能です。
2024-08-02
質問:
高圧洗浄機に使用できますか。
回答:
常圧用ですので、高圧洗浄機に対応できません。
2024-08-02

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする