フリージョイント
ホースがより戻し機能によりホースの「ねじれ」や「折れ」を解消。
エアーツールへの追従性が高く、作業時のホース屈折疲労と手首にかかる負担が軽減。
屈曲部は一か所で、ソケット差込み時にもまっすぐ接続できてラク。
大流量設計のアイデアで圧力損失が少ない。
360°回転/旋回動作はホースの「ねじれ」や「折れ」などが減少し作業効率を高める。
市販のカップリングと互喚性があり、コンパクト設計で頑丈。
シール効果が優れ耐久性も高い
ねじ寸法R1/4
質量(g)60
寸法H(mm)19
寸法A(mm)6
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05