モノタロウ

安全保護メガネ オールクリア 二眼型

安全保護メガネ オールクリア 二眼型 - モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 二眼型 - モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 二眼型 - モノタロウ
(61件のレビュー)

フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。

用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネートレンズ加工無しクリア質量(g)23内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招くおそれがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29885196SE2148
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 塗装や整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装時は使い捨てになってしまうのでお値打ち品を選びましたが、マスクしていると呼気が上に逃げてレンズが曇ってしまいました。マスク使用時は、マスクの種類によっては曇ってしまうので不向きだと思います。落下物やチリから目を守るには活躍しました。

対象商品 : 29885196
2026-02-21
用途: 金属加工時
自動車・二輪車・自転車関連業

適度な装着で良いです圧迫感も無いので長時間使用しても痛く無いです

2026-01-09
用途: 家の片付け作業
製造業

2度目の購入です。
お手頃な価格で、軽くて視界も良いです!
ただ鼻に当たる所に滑り止めが付いていれば更にグッドです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 29885196
2025-06-04
用途: グラインダーやルーターの作業時に使います
製造業

コンパクトで軽く汚れても丸ごと水洗いができるのでとても重宝しています。
深くかければしっかりと目の周りも保護してくれるので安全です。
キリコのあるテーブルの上などに置くと擦り傷がつきやすいですが、この値段なら気にせず新品に交換できるので、とても良い商品だと思います。
ただ、まつげの長い人は装着した時に瞬きをすると少しレンズの内側を触るような感じがします

2025-03-08
用途: 機械メンテナンス
豊田実業株式会社

軽くて違和感が少ない、コストパフォーマンスも優れています。

対象商品 : 29885196
2025-01-06
用途: コンクリート打設時
株式会社三和工業建設業・工事業

コンクリート打設時に使用したが、すぐに曇り見にくくなりました。目とレンズの距離が近すぎるのかもしれませんが、あれぐらい近い方がフィット感があって良いです。

2025-01-06
用途: 草刈り等に

草刈りや枝切り等の屋外作業に使ってます。
軽くて安価で使い勝手がとても良いです。

対象商品 : 29885196
2024-10-09
用途: 簡易作業、メンテナンス時
製造業

傷はつきやすいですが、短時間の使用なので気にならない程度でこちらも安価に購入できるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする