HiKOKI(旧:日立工機)
コードレス鉄筋カッタ
リリースバルブ機構搭載。
スリムな回転式ヘッド(360°)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)軟鋼
(SS400、SD345)外径4~19
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
5
回転角度(°)
(ヘッド)360
作業量(目安)
1充電当たり/軟鋼材(SD345):約116本(外径19mm)
質量(kg)
9.4(BSL1850装着時)
切断速度(mm/min)
6.5
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29903484
CF18DSAL (NK)
サイドハンドル、ケース、六角棒スパナ(4・5mm)、油圧オイル、電池カバー
¥
278,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29903466
CF18DSAL (LJCK)
急速充電器(UC18YSL3)、サイドハンドル、ケース、六角棒スパナ(4・5mm)、油圧オイル、電池カバー、バッテリー(BSL1850)
¥
261,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください