曜日別特売

コードレス鉄筋カッタ

コードレス鉄筋カッタ - HiKOKI(旧:日立工機)

リリースバルブ機構搭載。
スリムな回転式ヘッド(345°)

切断能力(mm)軟鋼(SS400、SD345)外径4~16バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5回転角度(°)(ヘッド)345作業量(目安)1充電当たり/軟鋼材(SD345):約183本(外径16mm)質量(kg)6.6(BSL1850装着時)切断速度(mm/min)4内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29903502CF18DSL (NK)サイドハンドル、ケース、六角棒スパナ(4mm)、両口スパナ、油圧オイル、電池カバー
239,000
179,000
196,900(税込)
3日以内出荷
29903475CF18DSL (LJCK)急速充電器(UC18YSL3)、サイドハンドル、ケース、六角棒スパナ(4mm)、両口スパナ、油圧オイル、電池カバー、バッテリー(BSL1850)
238,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする