HiKOKI(旧:日立工機)
高圧ロール釘打機
パワー切替機構搭載。
狙い打ちしやすいスマートノーズ採用。
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
質量(kg)
2.2
使用釘(mm)
針金/38~65、シート/32~50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.18~2.26[12~23]
空気消費量(L/本)
1.8(1.96MPa(20kgf/cm
2
)時)
連結方式
針金、シート
使用ホース
高圧専用
使用釘(装てん数)
針金/200・250・300・400、シート/200
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29903658
NV65HR(S)
メタリックゴールド
¥
105,000
取扱い終了
29903667
NV65HR(SL)
メタリックグリーン
¥
105,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください