HiKOKI(旧:日立工機)
インパクトレンチ
各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮
電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮
4段打撃力切替機構付
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
250[25500]
打撃数(min
-1
[回/分])
(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500
四角ドライブ寸法(mm)
12.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400
ねじ締め能力(mm)ボルト
M10~M18
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M8~M14
電源(V)
単相100
電流(A)
4.8
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
2
付属品
ケース
トラスコ品番
495-9124
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29904385
WR14VE
¥
58,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください