コードレスロータリバンドソー

コードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)

圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。
オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

切断能力(mm)パイプΦ83切断能力(mm)パイプ角80角作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カットバッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29904403CB18DBL(S)(NN)本体のみ185帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)
58,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
47307419CB18DBL (S)(LXPKZ)本体+バッテリ18/365.0/2.5マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)
101,600
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする