HiKOKI(旧:日立工機)
コードレスニブラ
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約30
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)非鉄金属
1.6
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
ストローク数(min
-1
[回/分])
2500
バッテリー
リチウムイオン
最小切断半径(mm)
40
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29904412
CN18DSL (NN)
¥
55,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください