HiKOKI(旧:日立工機)
座堀りドリル
座堀りなどの大径穴あけ作業に
垂直ガイドに取付け可能
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
36、(座掘り)65
チャック能力(mm)
1.5~13
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
860
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
2.9
取付チャック
ねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
アズワン品番
64-7055-71
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29904814
DW65YA
¥
37,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください