HiKOKI(旧:日立工機)
二段変速ドリル
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
穴あけ能力(mm) 鉄工
(高速)8/(低速)13
穴あけ能力(mm) 木工
(高速)25/(低速)40
チャック能力(mm)
1.5~13
回転数(min
-1
[r.p.m])
(高速)0~2900、(低速)0~1000
電源(V)
単相100
電流(A)
8.6
消費電力(W)
820
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
2.9
取付チャック
No.6ジャコブステーパチャック13EL-J
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
トラスコ品番
777-1118
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29904832
D13VK
¥
37,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください