HiKOKI(旧:日立工機)
コードレスかんな
パワフルモーターで高速切削
長さ(mm)
326
幅(mm)
166
高さ(mm)
160
質量(kg)
3.2(BSL1460装着時)
砥石軸(mm)
-
適合バッテリー
14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
最大切削幅(mm)
82
バッテリー
リチウムイオン
能力(mm)
(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9
蓄電池形名
BSL1440
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
切削深さ(mm)
最大切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29904902
P14DSL (NN)
14.4
-
0~2
-
¥
33,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください