電気ドリル 鉄工用

電気ドリル 鉄工用 - HiKOKI(ハイコーキ)
(2件のレビュー)

テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。
ハイパワー860Wモーター搭載

穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)1.2~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.7取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2596内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29904918D13SB
32,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: お寺の彫刻
山田製造業

今まで使てたドリルと違いパワーが桁外れ、作業がスムーズに進みあっという間に終わりました。木に使いましたので木工用の逆転付がよかったのですが、作業効率が上り助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 29904918
2018-02-05
用途: 自動車整備時
有限会社大木モータース自動車・二輪車・自転車関連業

デザインも良く、とても使いやすく喜んでいます。又購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする