コードレスインパクトドライバ

コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

新打撃機構トリプルハンマ搭載
4モード切替機能付

回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29904936WH14DDL2 NN(L)14.4172[1754]アグレッシブグリーン
29,600
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
29904945WH14DDL2 NN(R)14.4172[1754]パワフルレッド
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
29904954WH14DDL2 NN(B)14.4172[1754]ストロングブラック
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
29904963WH14DDL2 NN(S)14172[1754]スピーディーホワイト
24,800
取扱い終了
29904972WH14DDL2 NN(Y)14172[1754]アクティブイエロー
24,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29904936
2020-10-12
用途: 単管足場の組立て解体
建設業・工事業

現在使用中のものの予備として同じ物を購入しました。性能や使い勝手は知っているので大事に使用したいと思います。

対象商品 : 29904936
2019-06-24
用途: 機械メンテナンス等

使う頻度が多いが、バッテリーの寿命が早過ぎる感がある。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする