HiKOKI(旧:日立工機)
電気ドリル 木工用
タンブラー式スイッチにより正逆転切替えがスムーズで、ドリルの抜き取りがラクに行える
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
36
チャック能力(mm)
1.5~13
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
860
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
2.6
取付チャック
ねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
トラスコ品番
495-2707
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29904988
DW30YA
¥
31,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください