曜日別特売

かくはん機

かくはん機 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能
スロースタートで材料のはね返りが少ない

回転数(min-1[r.p.m])0~550スクリュー径(Φmm)220電源(V)単相100電流(A)7.8消費電力(W)740コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.4付属品Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)対応材質モルタルアズワン品番64-7056-96内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※食品類や引火または爆発の恐れのある材料、周辺ではご使用しないでください。
※シャフトB1およびスクリュB1は別売部品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29905338UM22V
37,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29905338
2019-02-25
用途: モルタルのかくはん
建設業・工事業

回転数が設定出来るので、非常に使いやすいです。
固めのモルタルにも最適でした。
強めの負荷がかかっても止まりません。
良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする