スピーカーケーブル

スピーカーケーブル - BRAITH(ブレイス)スピーカーケーブル - BRAITH(ブレイス)スピーカーケーブル - BRAITH(ブレイス)
(3件のレビュー)

トレードインスピーカー取り付けなどに便利な10m巻。

仕様芯線/CCA質量(g)210断面寸法(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25内容量1本(10m)
注意
※巻いたままご使用されると皮膜が溶けることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29885302PL-225
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29885302
2024-04-17
用途: スピーカー配線用
セキトラオートサービス

手頃な価格で手に入りありがたいです。
それにしてもモノタロウはなんでも手に入りますね、助かります。

対象商品 : 29885302
2021-09-03
用途: 機械のメンテナスに
建設業・工事業

市販品よりもかなり安く買えました
大満足です
またリピートします

対象商品 : 29885302
2019-12-20
用途: スピーカーとアンプの接続
佐藤電研

通常の使用には何ら問題なく使用できました。ハイエンドでは不満かも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする